FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x160 US R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558245
Länge - 160 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410877
Sonepar Artikelnummer
121209814
Hersteller Artikelnummer
558245
Hersteller Typ
FBS II 12x160 US R BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558245
Länge:
160 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.163 kg


