FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x170 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558223
Länge - 170 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410655
Sonepar Artikelnummer
121209792
Hersteller Artikelnummer
558223
Hersteller Typ
FBS II 12x170 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558223
Länge:
170 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
180 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.171 kg


