FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x190 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558224
Länge - 190 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410662
Sonepar Artikelnummer
121209793
Hersteller Artikelnummer
558224
Hersteller Typ
FBS II 12x190 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558224
Länge:
190 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
200 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.186 kg


