FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x210 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558225
Länge - 210 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410679
Sonepar Artikelnummer
121209794
Hersteller Artikelnummer
558225
Hersteller Typ
FBS II 12x210 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558225
Länge:
210 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
220 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.204 kg


