FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x70 10/-/- US A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543575
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308273
Sonepar Artikelnummer
120906546
Hersteller Artikelnummer
543575
Hersteller Typ
FBS II 12X70 US A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543575
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.084 kg


