FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x85 25/10/- US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536870
Länge - 85 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251531
Sonepar Artikelnummer
120906519
Hersteller Artikelnummer
536870
Hersteller Typ
FBS II 12X85 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536870
Länge:
85 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
11.7 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Schlüsselweite:
17 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.099 kg


