FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x85 25/10/- US A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543576
Länge - 85 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308280
Sonepar Artikelnummer
120906547
Hersteller Artikelnummer
543576
Hersteller Typ
FBS II 12X85 US A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543576
Länge:
85 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
14.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.098 kg


