FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 14x100 35/15/- US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536876
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251593
Sonepar Artikelnummer
120906525
Hersteller Artikelnummer
536876
Hersteller Typ
FBS II 14X100 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536876
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
16.6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
115 mm
Schlüsselweite:
21 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.156 kg


