FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 14x150 85/65/35 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536878
Länge - 150 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251616
Sonepar Artikelnummer
120906527
Hersteller Artikelnummer
536878
Hersteller Typ
FBS II 14X150 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536878
Länge:
150 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
13.7 mm
Min. Bohrlochtiefe:
165 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.212 kg


