FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 14x180 115/95/65 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558226
Länge - 180 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410686
Sonepar Artikelnummer
121209795
Hersteller Artikelnummer
558226
Hersteller Typ
FBS II 14x180 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558226
Länge:
180 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
190 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.247 kg


