FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 14x210 145/125/95 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558227
Länge - 210 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410693
Sonepar Artikelnummer
121209796
Hersteller Artikelnummer
558227
Hersteller Typ
FBS II 14x210 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558227
Länge:
210 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
220 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.280 kg


