FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 14x240 175/155/125 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558228
Länge - 240 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410709
Sonepar Artikelnummer
121209797
Hersteller Artikelnummer
558228
Hersteller Typ
FBS II 14x240 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558228
Länge:
240 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
14 mm
Min. Bohrlochtiefe:
250 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.314 kg


