FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 14x75 10/-/- US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536874
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251579
Sonepar Artikelnummer
120906523
Hersteller Artikelnummer
536874
Hersteller Typ
FBS II 14X75 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536874
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
13.7 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.127 kg


