FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 14x95 30/10/- US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536875
Länge - 95 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251586
Sonepar Artikelnummer
120906524
Hersteller Artikelnummer
536875
Hersteller Typ
FBS II 14X95 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536875
Länge:
95 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
16.6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Schlüsselweite:
21 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.149 kg


