FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x100/45 US E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 554072
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962389692
Sonepar Artikelnummer
121210621
Hersteller Artikelnummer
554072
Hersteller Typ
FBS II 6x100/45 US E
Hersteller Artikel Nr.:
554072
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.001 kg


