FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x35 M10/21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546398
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329568
Sonepar Artikelnummer
120906494
Hersteller Artikelnummer
546398
Hersteller Typ
FBS II 6X35 M10/21 GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
546398
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.022 kg


