FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x35 M8/19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546396
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329544
Sonepar Artikelnummer
120906492
Hersteller Artikelnummer
546396
Hersteller Typ
FBS II 6X35 M8/19 GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
546396
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.015 kg


