FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x40/5 LP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546379
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4048962329377
Sonepar Artikelnummer
120803114
Hersteller Artikelnummer
546379
Hersteller Typ
FBS II 6X40/5 LP GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
546379
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
7.8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Größe (TX):
30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.014 kg


