FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x55 M8/19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546397
Länge - 55 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329551
Sonepar Artikelnummer
120906493
Hersteller Artikelnummer
546397
Hersteller Typ
FBS II 6X55 M8/19 GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
546397
Länge:
55 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.019 kg


