FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x55 M8/M10 I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546401
Länge - 55 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329599
Sonepar Artikelnummer
120906499
Hersteller Artikelnummer
546401
Hersteller Typ
FBS II 6X55 M8/M10 I GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
546401
Länge:
55 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.043 kg


