FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x60/5 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546380
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4048962329384
Sonepar Artikelnummer
120803115
Hersteller Artikelnummer
546380
Hersteller Typ
FBS II 6X60/5 P GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
546380
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Größe (TX):
30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.017 kg


