FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 6x80/25 SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546385
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329438
Sonepar Artikelnummer
120906486
Hersteller Artikelnummer
546385
Hersteller Typ
FBS II 6X80/25 SK GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
546385
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
7.8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Größe (TX):
30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.020 kg


