FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x100 50/35 US TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536855
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251388
Sonepar Artikelnummer
120906504
Hersteller Artikelnummer
536855
Hersteller Typ
FBS II 8X100 US TX BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536855
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10.3 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Größe (TX):
40
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.051 kg


