FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x100 SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558229
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410716
Sonepar Artikelnummer
121209798
Hersteller Artikelnummer
558229
Hersteller Typ
FBS II 8x100 SK BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558229
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.044 kg


