FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x100 SK R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558246
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410884
Sonepar Artikelnummer
121209815
Hersteller Artikelnummer
558246
Hersteller Typ
FBS II 8x100 SK R BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558246
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.045 kg


