FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x120 SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558231
Länge - 120 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410730
Sonepar Artikelnummer
121209800
Hersteller Artikelnummer
558231
Hersteller Typ
FBS II 8x120 SK BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558231
Länge:
120 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.052 kg


