FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x120 SK R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558915
Länge - 120 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962415667
Sonepar Artikelnummer
121209816
Hersteller Artikelnummer
558915
Hersteller Typ
FBS II 8x120 SK R BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558915
Länge:
120 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.054 kg


