FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x130 80/65 US TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536857
Länge - 130 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251401
Sonepar Artikelnummer
120906506
Hersteller Artikelnummer
536857
Hersteller Typ
FBS II 8X130 US TX BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536857
Länge:
130 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10.3 mm
Min. Bohrlochtiefe:
140 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Größe (TX):
40
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.062 kg


