FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x170 US TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558220
Länge - 170 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410624
Sonepar Artikelnummer
121209789
Hersteller Artikelnummer
558220
Hersteller Typ
FBS II 8x170 US TX BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558220
Länge:
170 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
180 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.078 kg


