FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x190 US TX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558221
Länge - 190 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410631
Sonepar Artikelnummer
121209790
Hersteller Artikelnummer
558221
Hersteller Typ
FBS II 8x190 US TX BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558221
Länge:
190 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
200 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.086 kg


