FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x60 10/- SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536880
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251630
Sonepar Artikelnummer
120906528
Hersteller Artikelnummer
536880
Hersteller Typ
FBS II 8X60 10/- SK GVZ BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536880
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
10.3 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Größe (TX):
40
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.028 kg


