FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x60 10/- SK A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543579
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308310
Sonepar Artikelnummer
120906550
Hersteller Artikelnummer
543579
Hersteller Typ
FBS II 8X60 10/- SK A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543579
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.029 kg


