FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x70 20/5 US TX E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540820
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962281545
Sonepar Artikelnummer
121210622
Hersteller Artikelnummer
540820
Hersteller Typ
FBS II 8x70 20/5 US TX E
Hersteller Artikel Nr.:
540820
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.002 kg


