FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x80 30/15 SK A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543580
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308327
Sonepar Artikelnummer
120906551
Hersteller Artikelnummer
543580
Hersteller Typ
FBS II 8X80 30/15 SK A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543580
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
10.3 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Größe (TX):
40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.037 kg


