FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 8x90 40/25 US A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543568
Länge - 90 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308204
Sonepar Artikelnummer
120906539
Hersteller Artikelnummer
543568
Hersteller Typ
FBS II 8X90 40/25 US A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543568
Länge:
90 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10.3 mm
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.048 kg


