FISCHER AUSTRIA - Universaldübel UX Green 10x60 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518887
Ausführung - Universaldübel
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962154221
Sonepar Artikelnummer
120907343
Hersteller Artikelnummer
518887
Hersteller Typ
UX 10X60 R GREEN DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
518887
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 .. 8 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
75 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grün
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


