FISCHER AUSTRIA - Universaldübel UX Green 12x70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524858
Ausführung - Universaldübel
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962199819
Sonepar Artikelnummer
120907344
Hersteller Artikelnummer
524858
Hersteller Typ
UX 12X70 GREEN DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
524858
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 .. 10 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
85 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


