FISCHER AUSTRIA - Universaldübel UX Green 6x50 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524855
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 .. 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962199789
Sonepar Artikelnummer
120907341
Hersteller Artikelnummer
524855
Hersteller Typ
UX 6X50 R GREEN DÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
524855
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 .. 5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


