FISCHER AUSTRIA - Universalrohrschelle FRS-L 138-145 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544907
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 138 .. 145 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962317848
Sonepar Artikelnummer
120907594
Hersteller Artikelnummer
544907
Hersteller Typ
FRS-L 138-145 M8/M10 ROHRSCHELLE UNIV.
Hersteller Artikel Nr.:
544907
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
138 .. 145 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
5 Zoll (125)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
192 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.264 kg


