FISCHER AUSTRIA - Universalrohrschelle FRS-L 25-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539447
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 25 .. 30 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962269598
Sonepar Artikelnummer
120907580
Hersteller Artikelnummer
539447
Hersteller Typ
FRS-L 25-30 M8/M10 ROHRSCHELLE UNIVERSAL
Hersteller Artikel Nr.:
539447
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
25 .. 30 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
67 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
18 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.045 kg


