FISCHER AUSTRIA - Universalrohrschelle FRS-L 38-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539449
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 38 .. 45 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962269611
Sonepar Artikelnummer
120907582
Hersteller Artikelnummer
539449
Hersteller Typ
FRS-L 38-45 M8/M10 ROHRSCHELLE UNIVERSAL
Hersteller Artikel Nr.:
539449
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
38 .. 45 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
1 1/4 Zoll (32)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
83 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
18 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


