FISCHER AUSTRIA - Universalrohrschelle FRS-L 46-52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539450
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 46 .. 52 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962269628
Sonepar Artikelnummer
120907583
Hersteller Artikelnummer
539450
Hersteller Typ
FRS-L 46-52 M8/M10 ROHRSCHELLE UNIVERSAL
Hersteller Artikel Nr.:
539450
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
46 .. 52 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
1 1/2 Zoll (40)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
90 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
18 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.065 kg


