FISCHER AUSTRIA - Universalrohrschelle FRS-L 76-84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539454
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 76 .. 84 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962269666
Sonepar Artikelnummer
120907587
Hersteller Artikelnummer
539454
Hersteller Typ
FRS-L 76-84 M8/M10 ROHRSCHELLE UNIVERSAL
Hersteller Artikel Nr.:
539454
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
76 .. 84 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll (65)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
130 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.136 kg


