FISCHER AUSTRIA - Universalrohrschelle FRS-L 85-93

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539455
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 85 .. 93 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962269673
Sonepar Artikelnummer
120907588
Hersteller Artikelnummer
539455
Hersteller Typ
FRS-L 85-93 M8/M10 ROHRSCHELLE UNIVERSAL
Hersteller Artikel Nr.:
539455
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
85 .. 93 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
3 Zoll (80)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
139 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.147 kg


