FISCHER AUSTRIA - Universalrohrschelle FRS-L 94-100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539456
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 94 .. 100 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962269680
Sonepar Artikelnummer
120907589
Hersteller Artikelnummer
539456
Hersteller Typ
FRS-L 94-100 M8/M10 ROHRSCHELLE UNIV.
Hersteller Artikel Nr.:
539456
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
94 .. 100 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
146 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.156 kg


