Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel PUWS 2x2

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel PUWS 2x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533733

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962224986

Sonepar Artikelnummer

120907894

Hersteller Artikelnummer

533733

Hersteller Typ

PUWS 2X2-UNIVERSALWINKEL

Hersteller Artikel Nr.:

533733

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.260 kg

Der fischer Universalwinkel PUWS ist ideal zur universellen Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die Formlöcher in den Universalwinkeln ermöglichen die einfache Verbindung mit dem Durchsteckverbinder. Der Universalwinkel ist ein zweiseitiges Konstruktionselement, das sich an die Profile anlegt und somit sehr hohe Stabilität und Sicherheit bietet. fischer bietet die Universalwinkel als 4- und 8-Loch-Varianten mit 90° sowie als 4-Loch-Variante mit 45° an.