Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel PUWS 2x2/135°

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel PUWS 2x2/135°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533731

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962224979

Sonepar Artikelnummer

120907893

Hersteller Artikelnummer

533731

Hersteller Typ

PUWS 2X2/135°-UNIVERSALWINKEL

Hersteller Artikel Nr.:

533731

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.242 kg

Der fischer Universalwinkel PUWS ist ideal zur universellen Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die Formlöcher in den Universalwinkeln ermöglichen die einfache Verbindung mit dem Durchsteckverbinder. Der Universalwinkel ist ein zweiseitiges Konstruktionselement, das sich an die Profile anlegt und somit sehr hohe Stabilität und Sicherheit bietet. fischer bietet die Universalwinkel als 4- und 8-Loch-Varianten mit 90° sowie als 4-Loch-Variante mit 45° an.