Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel PUWS 4x4

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel PUWS 4x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533734

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962224993

Sonepar Artikelnummer

120907895

Hersteller Artikelnummer

533734

Hersteller Typ

PUWS 4X4-UNIVERSALWINKEL

Hersteller Artikel Nr.:

533734

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.430 kg

Der fischer Universalwinkel PUWS ist ideal zur universellen Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die Formlöcher in den Universalwinkeln ermöglichen die einfache Verbindung mit dem Durchsteckverbinder. Der Universalwinkel ist ein zweiseitiges Konstruktionselement, das sich an die Profile anlegt und somit sehr hohe Stabilität und Sicherheit bietet. fischer bietet die Universalwinkel als 4- und 8-Loch-Varianten mit 90° sowie als 4-Loch-Variante mit 45° an.