Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel UWS

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Universalwinkel UWS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049479

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209494790

Sonepar Artikelnummer

120907945

Hersteller Artikelnummer

049479

Hersteller Typ

UWS GVZ UNIVERSALWINKEL

Hersteller Artikel Nr.:

049479

Ausführung:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.507 kg

Der fischer Universalwinkel UWS gibt Verbindungen mit fischer Montageschienen FUS sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Der UWS ist für Winkelverbindungen mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Langlöcher in den Universalwinkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet den UWS als 8-Loch-Variante mit 90°. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkterOberfläche ist für die Installation im Freien geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.