FISCHER AUSTRIA - Universelle Endklemme PMU black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 534352
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 1.233 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132049181
Sonepar Artikelnummer
121366369
Hersteller Artikelnummer
534352
Hersteller Typ
534352
Hersteller Artikel Nr.:
534352
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.233 kg
PM U ist die universelle Klemme für PV-Paneele von 30 bis 50 mm Dicke, die sowohl als Mittelklemme als auch als Endklemme verwendet werden kann. PM U lässt sich durch einfaches Drehen schnell in die Profile einsetzen. Kompatibel mit SolarFish H33, SolarFish H44, SolarFish H83 und SolarMetal Profilen.